| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM27252 Herst.-Nr.: 27252 EAN/GTIN: 4015544972528 |
| | |
|
| | |
| Der Nature Light ist aus einem ungebleichten Baumwoll-Gemisch in einer extra leichten Ausführung gefertigt. Er ist für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet und findet daher Anwendung in der Lebensmittelindustrie. Auch im Bereich der Montage sowie bei Verpackungs- und Sortierarbeiten wird der Nature Light gerne genutzt. Als Unterziehhandschuh bietet er mehr Komfort beim Tragen von Arbeits-, Ketten-, Reinigungs- oder Chemikalienschutzhandschuhen. Außerdem spendet er Wärme in kalten Umgebungen und sorgt für weniger Schwitzen, da Feuchtigkeit absorbiert wird. Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Größe: | 8/M | Länge: | 24 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, allergikerhandschuh größe m, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh natur |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 50 | | € 7,90* | ab € 3,28* | € 4,49* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,27* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,13667* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 224,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|