Leitz Plastikregister 1-12, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 12. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Leitz Plastikregister 1-12, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vo...
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-12 • Teilung/Blatt: 12 • Universallochung • Aus PP • Für F...
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-12 • Teilung/Blatt: 12 •...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Ein...
Zahlenregister mit mehrfarbig bedruckten Taben und EDV-beschriftbarem Indexblatt. • EDV-beschriftbares Register 1 - 12 für Format A4 mit transparentem Frontblatt • Wiederverwendbar durch auswechsel...
Register mit geprägten, farbigen Taben zum numerischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten, farbigen Taben zum optischen und numerischen Unterteilen • Tabprägung...
Register A4 PP 1-12 grau. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Ausführung der Tabe: Prägung 1-12. Farbe: grau. Verwendung für Papier...
Leitz Plastikregister WOW 1-12, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt geleg...
Register 1 - 12, 12-teilig. aus robustem 0,15 mm PP Material. beschriftbares Deckblatt. Deckblatt, Registerblätter und Taben weiß. Größe: 225 x 297 mm (BxH). reißfestes Material.
proOFFICE Kunststoff-Register, Zahlen, A4, 12-teilig aus PP, Stärke: 0,12 mm, grau, 11-fach gelocht (Neu: 100810137 / Alt: 10071926-002) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Leitz Plastikregister Cosy 1-12, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Universallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gele...
Register mit Beschriftungsfeld aus PP 130µ mit 12 Positionen Taben 1-12, für Format DIN A4 Grau Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 97 G Format et poids Karton...
Leitz Plastikregister Recycle 1-12. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus zu 90% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Extra breit. Langlebig und ...
Leitz Plastikregister Style 1-12, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gel...
Register mit Beschriftungsfeld aus PP 130µ mit 12 Positionen Taben 1-12, DIN A4 Überbreite Grau Format et poids : longueur 297 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 105 G Format et poids Karto...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Extrabreite Ausführung. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschil...
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Ei...
Leitz Plastikregister 1-12, A4, wiederbeschreibbar. Mit Unviersallochung. Durch das laminierte Frontblatt kann der Text mit einem Plastik-Radiergummi wegradiert und wieder neu beschriftet werden. Z...
für A4 Format. aus 0,12 mm starkem PP Material. beschriftbares Deckblatt. 12 Blatt, A4+, volldeckend, 1 - 12, extrabreit. 6-Farbig. decken auch Prospekthüllen ab. Mit Eurolochung.
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Extrabreite Ausführung. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschil...
aus extra starker Polyprophylen-Folie Universal-Eurolochung für Ordner und Ringbücher mit festen, geprägten Taben DIN A4 Vollformat (A-Z wahlweise auch als Halbformat, quer) Farbe: Grau 1 Paket = 1...
Kunststoff-Zahlenregister aus 120 my starkem PP. DIN A4. Mit Universallochung, Kartondeckblatt zum Beschriften, verstärkter Lochrand des Deckblattes. Farbe: grau.