Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN?EINSTECKSCHILDERN, 1-12, blanko, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN?EINSTECKSCHILDERN, 1-12, blanko, transparent
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN?EINSTECKSCHILDERN, 1-12, blanko, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-683519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     683519
EAN/GTIN:
     4005546640006
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Extrabreite Ausführung. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern 1-12 und zusätzlichen Einsteckschildern blanko • Blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Teilung/Blatt: 12 • Lochung: 80 x 80 x 80 mm • Für Format: Überbreite für Prospekthüllen DIN A4 hoch • Maße: 297 x 230/245 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6835
Außenmaße (B x H):
245 mm x 298 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4+
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
298 mm x 230 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, ringbuch-register transparent, kunststoff-register durable, kunststoff-register transparent, blanko register, hüllenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register 12 teilig, monatsregister, jahresregister
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
675027
ab € 1,24*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,57*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,99*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,98*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,18*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.