Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Einsteckkarte
>
Pendeleinsteckschild
>
Artikel
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN EINSTECKSCHILDERN, 1-12, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-621005
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
621005
EAN/GTIN:
4005546620046
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern 1-12 und Jan-Dez und Einsteckschildern blanko • Deckblatt und blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Teilung/Blatt: 12 • Universallochung • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6210
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Ordnung & Ablage
>
Register
>
Register mit auswechselbaren Taben
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Beschriftungsschild Registratur
,
Pendeleinsteckschild
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
kunststoff-register durable
,
kunststoff register
,
plastik-register blanko
,
zahlenregister
,
register a4
,
zwischenblätter
,
zwischenblatt
,
ordnerregister
,
ordner-register
,
prospekthüllen-register
,
pc-ordnerregister
,
kunststoffregister
,
plastikregister
,
monatsregister
,
jahresregister
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Register A4 mit Deckblatt, 1-10, weiß
Durable
616202
€ 1,39*
Ähnlich
DURABLE Register A4 mit Deckblatt, 1-20, weiß
Durable
616302
€ 2,53*
Ähnlich
DURABLE Register A4 mit Deckblatt, A-Z, weiß
Durable
616402
€ 3,24*
Ähnlich
DURABLE Register DIN A4, volldeckend A-Z, 24tlg., grau
Durable
650810
€ 2,60*
Ähnlich
DURABLE Register DIN A4, volldeckend, 1-5, grau
Durable
650510
€ 1,06*
Ähnlich
DURABLE Register DIN A4, volldeckend, 1-52, grau
Durable
650410
€ 7,22*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 1-12, farbiger Ablauf/Verlauf
Durable
675027
€ 1,90*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-10, grau
Durable
651110
€ 1,02*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, grau
Durable
651210
€ 1,21*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, weiss
Durable
611202
€ 1,62*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-31, weiss
Durable
616002
€ 3,25*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-52, grün
Durable
615705
€ 19,54*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
650010
€ 1,00*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, grau
Durable
651310
€ 1,55*
Ähnlich
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, weiss
Durable
610002
€ 1,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.