Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, weiss
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, weiss
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, weiss
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, 1-12, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-611202
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     611202
EAN/GTIN:
     4005546611143
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Zahlenregister mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten Taben zum numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-12 • Teilung/Blatt: 12 • Universallochung • Aus PP • EDV-beschriftbares Deckblatt zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6112
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, zahlenregister din a4 1-12 plastik, kunststoff-register durable, kunststoff register, zahlenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, monatsregister, jahresregister
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663319
ab € 6,49*
Ähnlich
Durable
675027
ab € 1,27*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Durable
641010
ab € 1,49*
Ähnlich
Durable
644610
ab € 2,06*
Ähnlich
Durable
641002
ab € 1,61*
Ähnlich
Durable
683519
ab € 3,78*
Ähnlich
Durable
621005
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.