Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-12, A4, PP, 12 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister 1-12, A4, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister 1-12, A4, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister 1-12, A4, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister 1-12, A4, PP, 12 Blatt, grau
Plastikregister 1-12, A4, PP, 12 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12820000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12820000
EAN/GTIN:
     4002432301850
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Leitz Plastikregister 1-12, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 12. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Lochung:
Universallochung 11-fach
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite
Breite:
238
Ausführung der Tabe:
Zahlen 1-12
Anzahl der Blätter:
12
Höhe:
297
Farbe:
grau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,92*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,49*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,02*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.