Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400033989 Trennblatt Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400033989 Trennblatt Polypropylen (PP) Grau
Oxford 400033989 Trennblatt Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113765341
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400033989
EAN/GTIN:
     3045050146312
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4 XL
Anzahl der Registerkarten-Teiler (max)
12
Anzahl Schlaglöcher
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.