Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., banko, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., banko, weiss
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., banko, weiss
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., banko, weiss
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., banko, weiss
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., banko, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-641002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     641002
EAN/GTIN:
     4005546611181
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Einsteckschildern blanko • Blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • EDV-beschriftbares Deckblatt (nur bei Farbausführung weiß) • Teilung/Blatt: 1-12, Jan.-Dez. • Universallochung • Aus PP • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6410
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoff-register durable, kunststoff register, kunststoffregister weiß, blanko register, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register 12 teilig, monatsregister, jahresregister
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,22*
Ähnlich
Durable
675027
ab € 1,24*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,99*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,94*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.