Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Economy 1-12, A4, PP, 12 Blatt, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plastikregister Economy 1-12, A4, PP, 12 Blatt, weiss
Plastikregister Economy 1-12, A4, PP, 12 Blatt, weiss
Plastikregister Economy 1-12, A4, PP, 12 Blatt, weiss
Plastikregister Economy 1-12, A4, PP, 12 Blatt, weiss
Plastikregister Economy 1-12, A4, PP, 12 Blatt, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-100153
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100153
EAN/GTIN:
     5902812001532
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Esselte Plastikregister Economy 1-12, A4, mit Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 12. Format: 225 x 297 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Höhe:
297
Farbe:
weiß
Ausführung der Tabe:
1-12
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
225
Werkstoff:
PP
Anzahl der Blätter:
12
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Lochung:
Universallochung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,8058*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,88058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,4258*
€ 15,9767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,8458*
€ 15,2865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,0258*
€ 14,3107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,8158*
€ 14,0608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,2458*
€ 13,3825
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,8058*
€ 10,4789
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.