Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register 2133 DIN A4 1-12 volle Höhe Überbreite PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/701/a010701t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/701/a010701t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121651780
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2133
EAN/GTIN:
     4003630118196
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Soennecken Zahlenregister DIN A4, Überbreite 1-12 Polypropylen grau
Weitere Informationen:
Maße:
24,5 x 29,7 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Ausführung der Tabe:
1-12
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Stärke:
0,12
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,23*
2 Tage
2341
1
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,47*
3 Tage
2376
30
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,56*
5 Tage
2351
1
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,78*
4 Tage
2376
1
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
2912E
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.