Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 1-12, farbiger Ablauf/Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 1-12, farbiger Ablauf/Verlauf
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 1-12, farbiger Ablauf/Verlauf
DURABLE REGISTER MIT FARBIGEN TABEN, 1-12, farbiger Ablauf/Verlauf
Artikel-Nr.:
     C1138-675027
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     675027
EAN/GTIN:
     4005546600277
Suchbegriffe:
EDV-Register
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Register mit geprägten, farbigen Taben zum numerischen Unterteilen. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten, farbigen Taben zum optischen und numerischen Unterteilen • Tabprägung: 1-12 • Teilung/Blatt: 12 • Universallochung • Aus PP • EDV-beschriftbares Deckblatt zur professionellen Beschriftung mit
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6750
Außenmaße (B x H):
220 mm x 298 mm
Farbe:
Mehrfarbig
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoff-register durable, kunststoff register, kunststoffregister blau, zahlenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, monatsregister, jahresregister
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,21*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,65*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,92*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.