Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., banko, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., banko, grau
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., banko, grau
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., banko, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-644610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     644610
EAN/GTIN:
     4005546640952
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. Extrabreite Ausführung. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern und zusätzlichen Einsteckschildern blanko • Blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Teilung/Blatt: 1-12, Jan.-Dez. • Universallochung • Für Format: Überbreite für Prospekthüllen DIN A4 hoch • Maße: 297 x 230/245 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6446
Außenmaße (B x H):
245 mm x 298 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4+
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 230 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenregister, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, durable zahlenregister din a4 1-12 polypropylen grau, kunststoff-register durable, kunststoff register, blanko register, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register 12 teilig, monatsregister, jahresregister, register überbreit
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663319
ab € 8,41*
Ähnlich
Durable
675027
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,86*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 1,10*
Ähnlich
Durable
650710
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
651410
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
611402
ab € 1,16*
Ähnlich
Durable
641010
ab € 1,93*
Ähnlich
Durable
641002
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
681019
ab € 5,49*
Ähnlich
Durable
683519
ab € 4,78*
Ähnlich
Durable
621005
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.