"Der technisch-wissenschaftliche Rechner FX-87DE Plus mit natürlichem Display, Verteilungsfunktionen und physikalischen Konstanten entspricht dem ab Sommer geänderten Lehrplan in Baden-Württemberg ...
equations Polynomial equations up to the 4th degree and additional equation systems with 4 unknowns can be solved with exact values and without approximation. The solution of an equation with New...
Bedienung Die innovative Bedienung und menügestütze Navigation vereinfacht die Nutzung des Rechners für Schüler. Auf Abkürzungen und Tastenkombinationen wird weitgehend verzichtet. Natürliche Darst...
Für die weiterhführende Schule, SEK I. In allen Bundesländern zugelassen! Das große Display ermöglicht, dass Brüche, Wurzeln und Formeln nicht nur in der Reihenfolge eingetippt werden, wie der Schü...
Allgemeine Daten: 144 Funktionen 10 + 2stellige Anzeige Solarbetrieb, ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" Mit Hardcase Größe (H x B x T): 10 x 71 x 134 mm Gewicht: 47 g Funktionen: Saldierender S...
Solarbetriebener, wissenschaftlicher Basisrechner mit einzeiligem Display und grundlegenden mathematischen und naturwissenschaftlichen Funktionen. - Zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt. ...
Natürliche Darstellung Mathematische Ausdrücke wie Wurzeln, Brüche und Logarithmen werden in natürlicher Schreibweise dargestellt. Tabellenkalkulation Grundlegenden Berechnungen einer Tabellenkalku...
Zweizeiliger Basisrechner kombiniert Statistik und fortgeschrittene wissenschaftliche Funktionen für Mathematik- und Wissenschaftsunterricht an weiterführenden Schulen. Umfassende Einarbeitung in m...
Für die höhere Schule (SEK I). In allen Bundesländern zugelassen. Mit der Direkten Algebraischen EingabeLogik (D.A.L.) werden Brüche, Wurzeln und Formeln in der Reihenfolge eingetippt, wie der Schü...
Alles auf einen Blick! Auf dem bis zu 4-zeiligen Display des TI-34 MultiView™ können mehrere Rechenoperationen und Lösungen direkt miteinander verglichen werden. Die Dateneingabe und -ausgabe wie i...
Für die höhere Schule (SEK I). In allen Bundesländern zugelassen. Mit der Direkten Algebraischen EingabeLogik (D.A.L.) werden Brüche, Wurzeln und Formeln in der Reihenfolge eingetippt, wie der Schü...
Canon Wissenschaftlicher Rechner F-715SG schwarz EXP DBL, schwarz Verlässlicher, nachhaltig produzierter, wissenschaftlicher Rechner, auch im Studium einsetzbar. Der leistungsstarke wissenschaftlic...
Handlicher Pocket-Rechner in MAUL-Qualität Großes Display Besonders flach: Passt in jede Tasche, Aktenkoffer, Schulranzen oder Rucksack Schneller zu finden: Funktionstasten und Nummerntasten in unt...
Stabiler, belastbarer Tischrechner im Profi-Look MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit am Schreibtisch oder unterwegs Mit großem Display Ergonomisch: Angewinkeltes Display für besseres Ables...
Wissenschaftlicher Taschenrechner (Schulrechner - nicht programmierbar) - Lehrplan angepasst für Schule (Mittelstufe, Sekundarstufe I & II, Oberstufe), alle Schularten (integrierte Gesamtschule, Ha...
Die jungen Design-Allroundtalente MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit, auch unterwegs Schneller zu finden: Funktionstasten und Nummerntasten in unterschiedlichen Farben Ergonomisch: Angewi...
Canon Wissenschaftlicher Rechner F-789SGA EXP DBL Dieser wissenschaftliche Rechner der Spitzenklasse lässt Sie nicht im Stich. Der teilweise aus Recycling-Materialien von Canon Produkten gefertigte...
Canon Wissenschaftlicher Rechner F-718SGA schwarz DBL EXP, schwarz Antibakteriell, hygienisch und äußerst genau: Dieser wissenschaftliche Rechner mit Punktmatrix-Display ist ideal für den Einsatz i...
Canon Wissenschaftlicher Rechner F-715SG weiß/blau EXP DBL Verlässlicher, nachhaltig produzierter, wissenschaftlicher Rechner, auch im Studium einsetzbar. Der leistungsstarke wissenschaftliche Rech...
Automatische Klammersetzung. - großer Cursorbutton zum Blättern, Wiederaufrufen und Editieren von Berechnungen. - sehr komfortable Menüführung für Programmierung und statistische Berechnungen. - In...
Canon Wissenschaftlicher Rechner F-715SG weiß/pink EXP DBL Verlässlicher, nachhaltig produzierter, wissenschaftlicher Rechner, auch im Studium einsetzbar. Der leistungsstarke wissenschaftliche Rech...
Für die höhere Schule (SEK I). In allen Bundesländern zugelassen. Mit der Direkten Algebraischen EingabeLogik (D.A.L.) werden Brüche, Wurzeln und Formeln in der Reihenfolge eingetippt, wie der Schü...
Die jungen Design-Allroundtalente MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit, auch unterwegs Schneller zu finden: Funktionstaste und Nummerntasten in unterschiedlichen Farben Ergonomisch: Angewin...
Der wissenschaftliche Rechner EL-520TG enthält 400+ Funktionen und eignet sich für Benutzung an höheren Schulen und Universitäten. Verfügt über Solar- oder Batteriebetrieb und übersichtliches 2-zei...
Wissenschaftlicher Eco-Solar-Rechner antibakteriell FIAMO ECO 30, mit 138 integrierten Funktionen und 10-stelligem 2 Exponenten-LCD-Display. Antibakterielle Tasten schützen auch bei häufiger und un...
Wissenschaftlicher Eco-Solar-Rechner antibakteriell FIAMO ECO 30, mit 138 integrierten Funktionen und 10-stelligem 2 Exponenten-LCD-Display. Antibakterielle Tasten schützen auch bei häufiger und un...
Ibico Taschenrechner 081X. 8-stelliges LCD-Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Dezimalstellenwahl F, Prozentr...
Taschenrechner M 112. Front aus Aluminium. Besonders flach. Wichtige Tasten in unterschiedlichen Farben. Tasten aus Kunststoff. Funktionen:, Prozentrechnung möglich. Anzahl der Funktionen: 6, Mehrw...
Handlicher Pocket-Rechner in MAUL-Qualität Großes Display Besonders flach: Passt in jede Tasche, Aktenkoffer, Schulranzen oder Rucksack Schneller zu finden: Funktionstasten und Nummerntasten in unt...
Ibico Taschenrechner 082X.10-stelliges LCD-Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Dezimalstellenwahl F, Kosten, ...
Handlicher Pocket-Rechner in MAUL-Qualität Großes Display Besonders flach: Passt in jede Tasche, Aktenkoffer, Schulranzen oder Rucksack Schneller zu finden: Funktionstaste und Nummerntasten in unte...
Handlicher Pocket-Rechner in MAUL-Qualität Großes Display Besonders flach: Passt in jede Tasche, Aktenkoffer, Schulranzen oder Rucksack Schneller zu finden: Funktionstasten und Nummerntasten in unt...
Ibico Taschenrechner 101X.10-stelliges LCD-Display. Mit neigbarem Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Prozent...