Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-W506T Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp EL-W506T Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz, Grau
Sharp EL-W506T Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76619826
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-W506TGY
EAN/GTIN:
     4974019887128
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR44
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
98.5 g
Leistungen
Symbolische Schreibweise
Bruchteil, Pi, Quadratwurzel
Bildschirm
Stellen
16 Ziffern
Display-Typ
Punktmatrix
Anzeigegerät
96 x 32 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.