Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TI-34 MultiView Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments TI-34 MultiView Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Blau, Weiß
Texas Instruments TI-34 MultiView Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110632943
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TI-34MV
EAN/GTIN:
     3243480017176
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Alles auf einen Blick!
Auf dem bis zu 4-zeiligen Display des TI-34 MultiView™ können mehrere Rechenoperationen und Lösungen direkt miteinander verglichen werden. Die Dateneingabe und -ausgabe wie im Mathe-Buch erleichtert zusätzlich das Verständnis.

Die Basisfunktionen im wissenschaftlichen und trigonometrischen Bereich werden ergänzt um vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Bereich Bruchrechnung.

Mit dem OHD (Overhead Display Calculator) lassen sich Rechner sowie Übungsaufgaben vor der Klasse demonstrieren.

Oder nutzen Sie die neue TI-SmartView Emulator-Software. Damit lassen sich zusätzlich Skripts ganz bequem zu Hause erstellen. Ab Oktober 2009 ist in jedem TI-30XS MultiView Lehrerpaket eine Emulator-Software kostenlos dabei!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
Solar
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Zertifizierung
CE, WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Textzeilen
4 Zeilen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.