Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Wissenschaftlicher Rechner F-715SG weiß/pink EXP DBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Wissenschaftlicher Rechner F-715SG WHITE & MAGENTA EXP DBL Bild1
Canon Wissenschaftlicher Rechner F-715SG WHITE & MAGENTA EXP DBL Bild1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5730B002AB
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5730B002AB
EAN/GTIN:
     4960999799810
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner

Canon Wissenschaftlicher Rechner F-715SG weiß/pink EXP DBL

Verlässlicher, nachhaltig produzierter, wissenschaftlicher Rechner, auch im Studium einsetzbar.
Der leistungsstarke wissenschaftliche Rechner F-715SG ist jetzt mit einem großen Zweizeilen-LC-Display in drei Farbausführungen erhältlich. Er besteht zum Teil aus recycelten Canon Materialien, weswegen man mit ihm eine nachhaltige Entscheidung trifft.

  • Großes Zweizeilen-LC-Display
  • 250 Funktionen
  • Bis zu 16 interne Berechnungsstellen
  • Nachhaltiger, da Canon recycelte Kunststoffe aus der eigenen Fertigung verwendet, um das untere Gehäuse und die Abdeckung herzustellen
  • Zuverlässige doppelte Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
  • Erhältlich in drei Farben

DISPLAY

  • Stellen:10 + 2 Stellen (bis zu 16 interne Berechnungsstellen)
  • Zeilen:2
  • Displaygröße:ca. 61 x 25 mm
  • Zeichengröße:ca. 9,6 x 3,96 mm

FUNKTIONEN

  • Grund-Funktionen:ja
  • Trigonometrische Rechnungen:Winkelfunktionen, Arkusfunktionen
  • Winkeleinheit:ja
  • Umrechnung von Koordinaten:ja (rechtwinklig <-> polar)
  • Kombinatorik und Permutation:ja
  • Bruc-Rechnung:ja
  • Zufallszahlen-Generator:ja (Rand und I-Rand)
  • Statistische Rechnungen:ja (2 Variablen)
  • Bruch-Dezimal-Umwandlung:ja
  • Sonstige Funktionen:KGV, GGT, Berechnung von Quotient und Rest
  • Summentaste:250

WEITERE FUNKTIONEN

  • Schutzhülle:ja - Schiebeabdeckung
  • Automatische Abschaltung:ja - ca. 7 Minuten
  • Sonstiges:Batteriestandsanzeige

SPEZIFIKATIONEN

  • Speicher:17 Speicher und Abrufspeicher
  • Stromversorgung:Solar- und Batteriebetrieb
  • Batterie:1 x LR44
  • Abmessungen:ca. 165 x 80 x 14,5 mm (ohne Abdeckung)
  • :ca. 168 x 86,3 x 17,8 mm (mit Abdeckung)
  • Gehäusefarbe:Drei Farboptionen: Schwarz, Weiß mit magentafarbener Pfeiltaste und Abdeckung, Weiß mit blauer Pfeiltaste und Abdeckung
  • Gewicht:ca. 124 g (mit Abdeckung)
  • Verpackung:DBL = Double Card Blister / HB = Aufhängbare Box
  • Sonstiges:Unteres Gehäuse und/oder Abdeckung bestehen aus recycelten Materialien von Canon Produkten
... > canon > Rechner > Rechner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5730B001AB
ab € 10,84*
Ähnlich
Canon
5730B003AB
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.