Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 082X, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenrechner 082X, weiß/blau
Taschenrechner 082X, weiß/blau
Taschenrechner 082X, weiß/blau
Taschenrechner 082X, weiß/blau
Taschenrechner 082X, weiß/blau
Taschenrechner 082X, weiß/blau
Taschenrechner 082X, weiß/blau
Taschenrechner 082X, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB410017
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB410017
EAN/GTIN:
     0013465410017
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Ibico Taschenrechner 082X.10-stelliges LCD-Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Dezimalstellenwahl F, Kosten, Preis/Marge, Prozentrechnung, 3-Tasten-Speicher, Tausenderunterteilung, Vorzeichenwechsel, Währungsumrechnung. Solarbetrieb-/Batteriebetrieb (LR54). Lieferung inklusive Schutzhülle und Batterie. Gewicht: 45 g. Format: 68 x 8 x 112 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Währungs-Umrechnung vorhanden:
Ja
Art der Hilfenergie:
Solar/Batteriebetrieb (LR54)
Berechnung in Integralen möglich:
Nein
Breite:
68
Doppelnulltaste vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Masse:
45
Berechnung von komplexen Zahlen möglich:
Nein
statistische Berechnungen möglich:
Nein
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Nein
Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Summenbildung möglich:
Nein
Tiefe:
112
Berechnung mit technischen Symbolen möglich:
Nein
Höhe:
8
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Berechnung von Differentialen möglich:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
LCD-Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Kosten/Preis/Margen-Berechnung.
Anzahl der Funktionen:
5
Deltaprozent-Rechnung möglich:
Nein
Rundungsautomatik vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Prozent-Rechnung möglich:
Ja
Farbe:
weiß/blau
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
F
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
10
Matrixberechnung möglich:
Nein
Fließ- und Festkommaberechnung vorhanden:
Nein
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Nein
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Nein
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.