Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-W550XG Wissenschaftlicher Taschenrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6375726
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL-W550XG
EAN/GTIN:
     4974019827292
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Der EL-W550XG entspricht den Anforderungen für die zentralen Abiturprüfungen. Das große Display ermöglicht, dass Brüche, Wurzeln und Formeln nicht nur in der Reihenfolge eingetippt werden, wie der Schüler sie ins Schulheft schreibt (WRITE), sondern auch die Anzeige wie im Schulbuch aussieht (VIEW). Die Darstellung der Anzeige kann vom WriteView - in den Line-(Zeilen-)Modus wie bei den Standardrechnern umgeschaltet werden. Mit der Multiline-Playback-Funktion können Eingaben wieder aufgerufen und verändert bzw. verglichen werden. 52 physikalische Konstanten, 44 metrische Umrechnungen, Namenseingabe.
Sharp EL-W550XG - Wissenschaftlicher Taschenrechner - 10 Stellen + 2 Exponenten - Solarpanel, Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Merkmale
9 Speicherregister
Spannungsquelle
Solarpanel, Batterie
Abmessungen und Gewicht
Breite
80 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
99 g
Anzeige
Typ
LCD - 4 Zeilen - 10 Stellen + 2 Exponenten
Funktionen
Wissenschaftlich
Dezimalstellenwechsel, Quadratwurzel, Zufallszahl, Trigonometrie, Umrechnung von Koordinaten, Bruch, Komplexe Zahlen, hyperbolische Funktion, Logarithmus, Exponent, inverse Winkelfunktion, invershyperbolische Funktion
3-Stellen-Interpunktion
Ja
Grundlegend
Konstantenberechnung, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, letzte Antwort
Batterie erforderlich
Formfaktor
LR44
Erforderliche Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.