Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner M 112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-7262295
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7262295
EAN/GTIN:
     4002390085205
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Taschenrechner M 112. Front aus Aluminium. Besonders flach. Wichtige Tasten in unterschiedlichen Farben. Tasten aus Kunststoff. Funktionen:, Prozentrechnung möglich. Anzahl der Funktionen: 6, Mehrwertsteuerautomatik vorhanden. Ausstattung: Tausenderunterteilung vorhanden. Doppelnulltaste vorhanden, Schnellkorrekturtaste vorhanden, Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1-zeilig, 12-stellig, automatische Abschaltung vorhanden. Speicher: Speicher: 3-Tasten-Speicher. Energieversorgung:. Art der Hilfsenergie: Solar und Batterie (LR1130). Farbe: Silber. Größe (B x T x H): 70 mm x 10 mm x 119 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Front aus Aluminium. Besonders flach. Wichtige Tasten in unterschiedlichen Farben. Tasten aus Kunststoff
Breite:
70
Farbe:
Silber
Höhe:
119
Tiefe:
10
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Masse:
52
Anzahl der Funktionen:
6
Rundungsautomatik vorhanden:
Nein
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Berechnung mit technischen Symbolen möglich:
Nein
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Nein
Matrixberechnung möglich:
Nein
Summenbildung möglich:
Nein
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Nein
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Nein
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1-zeilig, 12-stellig
Art der Hilfsenergie:
Solar und Batterie (LR1130)
Herstellerprodukttyp:
M 112
Herstellerproduktbezeichnung:
Taschenrechner
Fließ-/Festkommaberechnung vorhanden:
Nein
statistische Berechnung möglich:
Nein
Berechnung differential möglich:
Nein
Prozentrechnung möglich:
Ja
Berechnung komplexe Zahlen möglich:
Nein
Deltaprozentrechnung möglich:
Nein
Berechnung integral möglich:
Nein
Währungsumrechnung vorhanden:
Nein
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
... > MAUL > BÜROBEDARF > Rechner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.