Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia LCD 9210 Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia LCD 9210 Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Silber
Olympia LCD 9210 Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26902203
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     4686
EAN/GTIN:
     4030152046867
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
250 g
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
110 g
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
60 x 17.5 mm
Textzeilen
2 Zeilen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
40618
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.