Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 081X, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenrechner 081X, weiß/blau
Taschenrechner 081X, weiß/blau
Taschenrechner 081X, weiß/blau
Taschenrechner 081X, weiß/blau
Taschenrechner 081X, weiß/blau
Taschenrechner 081X, weiß/blau
Taschenrechner 081X, weiß/blau
Taschenrechner 081X, weiß/blau
Taschenrechner 081X, weiß/blau
Taschenrechner 081X, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB410000
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB410000
EAN/GTIN:
     0013465410000
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Ibico Taschenrechner 081X. 8-stelliges LCD-Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Dezimalstellenwahl F, Prozentrechnung, 3-Tasten-Speicher, Tausenderunterteilung, Vorzeichenwechsel, Währungsumrechnung. Solarbetrieb-/Batteriebetrieb (LR54). Lieferung inklusive Schutzhülle und Batterie. Gewicht: 30 g. Format: 60 x 7 x 98 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Summenbildung möglich:
Nein
Breite:
60
Deltaprozent-Rechnung möglich:
Nein
Währungs-Umrechnung vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Tiefe:
98
Berechnung von Differentialen möglich:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
DEG/RAD/GRAD-Umrechnung möglich:
Nein
Höhe:
7
Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden:
Nein
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Rundungsautomatik vorhanden:
Nein
Berechnung in Integralen möglich:
Nein
trigonometrische Funktionen vorhanden:
Nein
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Nein
Berechnung von komplexen Zahlen möglich:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Anzahl der Funktionen:
5
Matrixberechnung möglich:
Nein
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
F
Speicher:
3-Tasten-Speicher
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
8
Masse:
30
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß/blau
Fließ- und Festkommaberechnung vorhanden:
Nein
Doppelnulltaste vorhanden:
Nein
Art der Hilfenergie:
Solar/Batteriebetrieb (LR54)
Berechnung mit technischen Symbolen möglich:
Nein
statistische Berechnungen möglich:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
LCD-Display. Tastatur mit farbigen Soft-Touch-Gummitasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Lieferung inklusive Schutzhülle und Batterie.
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Prozent-Rechnung möglich:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.