Diese silberfreie Legierung bietet durch die Hinzugabe von Nickel eine erhöhte Kriechfestigkeit. Merkmale: sehr gut geeignet für das Handlöten keine Flussmittelspritzer Flussmittelreste werden nich...
mit kontinuierlichen Flußmittelseelen, die NO-CLEAN-Lösung, mit Flußmittel, keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten mehr notwendig eutektische Legierung verhindert das sogenannte „Kleben“ von...
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 511, 810797, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Harz, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht 1 mm, bleifrei Spule 250g, Sn99Cu1 Produktinformation Gemäß von EU-Richtlinien, der so genannten ROHS-Direktive, Lötdraht jetzt auch BLEIFREI. Mit dieser Richtlinie wird die Verwendung von...
Die neueste Generation der Topseller-Serie Gummix! Eine Meisterleistung der Almit Entwicklungsabteilung: Was bisher bei der Gummix-Serie überzeugt hat, wurde noch weiter verbessert - mit dem Gummix...
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS100, 574603, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Die neueste Generation der Topseller-Serie Gummix! Eine Meisterleistung der Almit Entwicklungsabteilung: Was bisher bei der Gummix-Serie überzeugt hat, wurde noch weiter verbessert - mit dem Gummix...
Aluminium und Aluminiumlegierungen sind aufgrund von massiven Oxidschichten nicht mit herkömmlichen Weichlotlegierungen lötbar. Meistens mußten andere Verar-beitungsschritte oder hochaggressive Flu...