Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core RA Lötzinn 62%Sn 36%Pb 2%Ag, 179°C, Ø 0.5mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Felder Löttechnik ISO-Core RA Lötzinn 62%Sn 36%Pb 2%Ag, 179°C, Ø 0.5mm / 250g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1047303
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     18.720.52037
EAN/GTIN:
     5060641276221
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Modellnummer = ISO-Core RA
Anteil Blei = 36%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 179°C
Anteil Silber = 2%
Anteil Zinn = 62%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 2.5%

DIN EN 29454-1. Lötdraht bleihaltig RA, F-SW26. Lötdraht RA mit 5 aktivierten Kolophoniumseelen mit 2,5% Flussmittel F-SW 26 Ausgezeichnete Benetzungs- und Ausbreitungs-Eigenschaften, auch für schwierige Lötungen in Elektrotechnik und Elektronik Hochreine Legierungen, garantieren zuverlässige Lötverbindungen
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ISO-Core RA
Anteil Blei:
36%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
179°C
Anteil Silber:
2%
Anteil Zinn:
62%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
2.5%
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn62pb36ag2, lötzinn, felder lötzinn, 1047303, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 1872052037, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.