mit kontinuierlichen Flußmittelseelen, die NO-CLEAN-Lösung, mit Flußmittel, keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten mehr notwendig halogenfrei - dadurch hohe Zuverlässigkeit der Lötstellen ei...
Erstklassiges Markenlötzinn Made in China deutlich verbesserte elektrische Leitfähigkeit durch Silberanteil (3,5 %) keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten notwendig "No-Clean-Lösung" mit kon...
nur für den gewerblichen Anwender, halogenhaltig aktivierter Standard-Weichlötdraht für die Elektrotechnik und -mechanik, flussmittelgefüllt (2,5%), bleihaltig, Schmelzbereich bei ca. 190°C, für Ha...
Diese silberfreie Legierung bietet durch die Hinzugabe von Nickel eine erhöhte Kriechfestigkeit. Merkmale: sehr gut geeignet für das Handlöten keine Flussmittelspritzer Flussmittelreste werden nich...
Lötdraht, Typ=SAC 1250, Anteil Flussmittel=1.6 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=F-SW 34, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS115, 574102, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.3 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7