Diese silberfreie Legierung bietet durch die Hinzugabe von Nickel eine erhöhte Kriechfestigkeit. Merkmale: sehr gut geeignet für das Handlöten keine Flussmittelspritzer Flussmittelreste werden nich...
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS115, 574103, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht FELDER 20841030 ISO-Core “EL“, 500g Rückstandsarmer, halogenfreier No-clean-Lötdraht. Speziell angepasst an die Erfordernisse in der bleifreien Elektronikfertigung. Das Flussmittel zeichne...
Diese silberfreie Legierung bietet durch die Hinzugabe von Nickel eine erhöhte Kriechfestigkeit. Merkmale: sehr gut geeignet für das Handlöten keine Flussmittelspritzer Flussmittelreste werden nich...
mit kontinuierlichen Flußmittelseelen, die NO-CLEAN-Lösung, mit Flußmittel, keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten mehr notwendig eutektische Legierung verhindert das sogenannte „Kleben“ von...
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS100, 574602, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht 1 mm, bleifrei Spule 250g, Sn99Cu1 Produktinformation Gemäß von EU-Richtlinien, der so genannten ROHS-Direktive, Lötdraht jetzt auch BLEIFREI. Mit dieser Richtlinie wird die Verwendung von...