Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, Gummix 21Zeta, 0,3 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, Gummix 21Zeta, 0,3 mm, 500 g
Almit Lötdraht bleifrei, Gummix 21Zeta, 0,3 mm, 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-800996
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80794050
EAN/GTIN:
     4050075568307
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Die neueste Generation der Topseller-Serie Gummix! Eine Meisterleistung der Almit Entwicklungsabteilung: Was bisher bei der Gummix-Serie überzeugt hat, wurde noch weiter verbessert - mit dem Gummix 21Zeta. Keiner produziert zum Beispiel so wenig Flussmittelspritzer wie der Gummix 21Zeta. Überzeugen Sie sich selbst!

Diese Gummix-Variante ist auch sehr gut geeignet für das Handlöten. Die Flussmittelreste sind temperaturstabil bis -20 °C, das heißt, sie werden nicht brüchig und bleiben flexibel. Diese Legierung erhöht die Lötspitzenstandzeit sehr stark. Bei Almit-internen Tests wurden Standzeiten von ca. 30.000 Lötungen bei einer Löttemperatur von 350 °C erreicht.



Merkmale:
  • Anwendungsbereiche im Laserlöten und Kolbenlöten
  • geeignet für niedrig-silberhaltige Legierungen
  • beste Eigenschaften in der Gummix-Serie
  • keiner produziert weniger Flussmittelspritzer (im Vergleich zu anderen Gummix-Produkten)
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lötdraht 500g
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,3 mm
Spulengröße:
500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe
Flussmittelklasse:
REL1
Flussmittel:
Gummix 21Zeta
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
210-226 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötdraht 0,3mm, lötzinn, almit lötzinn, 80794050, ALM-80794050, ALM80794050, Lotdraht, Almit, Handlöten, bleifrei, Handlot, Handzinn, Röhrenlot, Spulenzinn, REL-1, REL1, SJM-03-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.