Zur Verwendung mit: Oszilloskope von Pico Technology Produktpalette: PicoConnect 900 Series Art des Zubehörs: Tastkopfspitzen &, Lötdraht SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
nur für den gewerblichen Anwender, halogenhaltig aktivierter Standard-Weichlötdraht für die Elektrotechnik und -mechanik, flussmittelgefüllt (2,5%), bleihaltig, Schmelzbereich bei ca. 190°C, für Ha...
Diese silberfreie Legierung bietet durch die Hinzugabe von Nickel eine erhöhte Kriechfestigkeit. Merkmale: sehr gut geeignet für das Handlöten keine Flussmittelspritzer Flussmittelreste werden nich...
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS115, 574101, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.3 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Lötdraht- und Entlötlitzen-Spulenhalter Spooly Typ Edsyn ZA 20. Mit Erdungsbuchse (4,0 mm) für ESD-Arbeitsplätze, Führungen von Draht oder Litzen für 3 Spulen, Metallausführung mit Gummifüßen; Maße...