Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 511, 810797, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Harz, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Die neueste Generation der Topseller-Serie Gummix! Eine Meisterleistung der Almit Entwicklungsabteilung: Was bisher bei der Gummix-Serie überzeugt hat, wurde noch weiter verbessert - mit dem Gummix...
Lötdraht, Typ=KS115, 574114, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
- Anwendungsbereiche im Laserlöten und Kolbenlöten - geeignet für niedrig-silberhaltige Legierungen - beste Eigenschaften in der Gummix-Serie - keiner produziert weniger Flussmittelspritzer (im Ver...
Edsyn SACR1250 Lötzinn, bleifrei mit kontinuierlichen Flußmittelseelen, mit aktiverem Flußmittel eutektische Legierung verhindert das sogenannte „Kleben“ von Bauteilen reaktionsfreudiges Flußmittel...
Stannol HS10 2510 Lötzinn, bleifrei Spule Sn95,5Ag3,8Cu0,7 ROM1 250g 0.5mm Mit Flussmittel. Hochwertiges Lot mit niedrigem Schmelzpunkt von ca. 217 °C, ideal für die industrielle Fertigung. Diese L...