Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn SACALG5250 Lötzinn, bleifrei bleifrei, Spule 250g 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q710832
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SACALG5250
EAN/GTIN:
     4053199955398
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Aluminium und Aluminiumlegierungen sind aufgrund von massiven Oxidschichten nicht mit herkömmlichen Weichlotlegierungen lötbar. Meistens mußten andere Verar-beitungsschritte oder hochaggressive Flußmittel eingesetzt werden. Jetzt dürfen wir Ihnen unseren Lötdraht SAC ALG vorstellen. Mit Hilfe dieses bleifreien Lötdrahtes können verschiedenste Aluminiumlegierungen und auch andere schwer lötbare Me-talle verarbeitet werden. Auf der Flußmittelgrundlage von ausgesuchten Aktivatoren in Kombination mit schützenden Harzen, werden sowohl das Benetzungsverhalten und die Aktivierung der Oxidschichten als auch die abdeckende Funktion beeinflußt.

kontinuierliche Flußmittelseelen, entsprechend RO H1
eutektische Legierung verhindert das sogenannte „Kleben“ der Komponenten
eine Reinigung der Komponenten muß im Einzelfall, ggbfs. durch Versuche beim Anwender entschieden werden
ideal für den Einsatz bei verschiedensten Aluminiumlegierungen
empfohlene Lötkolbentemperatur: ca. 380°C
Reinigung im Bedarfsfall mit Isopropanol
höherer Flußmittelanteil von ca. 3 % verhilft zu einer schnellen Lötung
Korrosionsschutz durch Harz

Schmelzpunkt:
Solidus: 217°C
Liquidus: 217°C
Features:
Aluminiumlöten mit bleifreien Lötzinn im Weichlöttemperaturbereich
Weitere Informationen:
Ø:
0.5 mm
Gewicht:
250 g
Durchmesser:
0.5 mm
Draht-Durchmesser:
0.5 mm
Ausführung:
bleifrei + Spule
Produkt-Art:
Lötzinn, bleifrei
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, edsyn lötdraht 0.5mm, lötzinn, lötzinn edsyn, Edsyn, Elektrolot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.