Lötdraht, 554081202010, FELDER Rückstandsarmer no-clean SMD-Lötdraht. Speziell angepasst an die Erfordernisse bei Nachlötarbeiten an SMD-bestückten Baugruppen. Das Flussmittel zeichnet sich durch h...
Lötdraht, 5520811030, FELDER Bleifreier Lötdraht wird in der industriellen Baugruppenfertigung sowie bei Hochtemperaturanwendungen, z.B. in der Automobilindustrie, eingesetzt (gute Temperaturwechse...
Lötdraht, 5520811520, FELDER Bleifreier Lötdraht wird in der industriellen Baugruppenfertigung sowie bei Hochtemperaturanwendungen, z.B. in der Automobilindustrie, eingesetzt (gute Temperaturwechse...
Lötdraht, 5520811530, FELDER Bleifreier Lötdraht wird in der industriellen Baugruppenfertigung sowie bei Hochtemperaturanwendungen, z.B. in der Automobilindustrie, eingesetzt (gute Temperaturwechse...
Lötdraht, 5520812030, FELDER Bleifreier Lötdraht wird in der industriellen Baugruppenfertigung sowie bei Hochtemperaturanwendungen, z.B. in der Automobilindustrie, eingesetzt (gute Temperaturwechse...
bleifrei · massiver Zinnlötdraht für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitungen, im Nahrungsmittelbereich, für Kälte- und Klimatechnik · DIN EN 29453...
Der neue Allrounder! Einsatz für alle Fälle - mit dem SR-LA von Almit steht ein echter Universal-Lötdraht mit halogenaktiviertem Flussmittel für die verschiedensten Anwendungen zur Verfügung. Entwi...
Erstklassiges Markenlötzinn Made in China deutlich verbesserte elektrische Leitfähigkeit durch Silberanteil (3,5 %) keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten notwendig "No-Clean-Lösung" mit kon...
Lötdraht Typ KS 115 • Für hohe Anforderung beim Löten mit bleifreien Legierungen • Für alle Lötarbeiten in der Elektrotechnik und Elektronik • Enthält ein halogenaktiviertes und kolophoniumfreies F...
4271806982, Elektroniklot Nr. 940140 SB , Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel , Die Flussmittelrückstände sind transparent, trocken und fest und wirken nicht korrodierend , ISO 9453...