WESTMARK Speisenwärmer Edelstahl ideal zum Warmhalten von Tellergerichten, Aufläufen, Beilagen etc. am Tisch schlichtes, elegantes Design inkl. zwei Teelichthaltern einfaches Positionieren der Teel...
SCHNEIDER Warmhalteplatte für die GN 1/1 Top-Box Für alle Top-Boxen GN 1/1 geeignet und temperaturbeständig bis 120 °C. Kein Vorheizen erforderlich und 75° automatische Temperaturregelung bei 230 V...
WARMHALTEPLATTE Kaltes Essen gibt’s nicht mehr. Die WARMHALTEPLATTE von UNOLD® macht’s möglich. Die Wärmespeicherplatte mit Keramikkern ist in circa 5 Minuten einsatzbereit. Von 30° C bis 110° C gi...
ZUM SERVIEREN UND WARMHALTEN VON SPEISEN, SOSSEN UND VIELES MEHR.. - Extra große Heizfläche (540 mm x 410 mm) - Temperatur stufenlos einstellbar bis 110°C - Satiniertes Thermo-Designglas, besonders...
Mobile Warmhalteplatte aus deutscher Fertigung – stilvolles Servieren im Gastro Format - mobile, freistehende Warmhalteplatte - hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl - ther...
Mit einer Größe von 40 x 20 cm bietet diese Korona Warmhalteplatte genügend Platz, um Ihre Speisen oder Teller zu erwärmen oder warmzuhalten. Dabei brauchen Sie keine Angst davor zu haben, dass Ihr...
Formschön, attraktiv und vielseitig einsetzbar - unentbehrlich und ein Schmuckstück für jeden gedeckten Tisch. Die Aufheizzeit beträgt nur ca. 8 Minuten, dann kann das Kabel abgezogen werden und di...
Der Essenwärmer ist praktisch, wenn Sie köstliche Gerichte länger warm halten wollen, ohne extra den Weg zurück zum Herd anzutreten. Auch dem fragwürdigen Charme kalten Kaffees oder Tees müssen Sie...
Mobile Warmhalteplatte aus deutscher Fertigung – stilvolles Servieren im Gastro Format - mobile, freistehende Warmhalteplatte - hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl - ther...
Thermo TECH IR-Wärmeplatte selbstklebend, spritzwassergeschützt 230 V/AC 150W Schutzart IPX4 (L x B) 600mm x 300mm Die IR-Wärmeplatte bietet eine effektive Lösung als Zusatzheizung am Arbeitsplatz ...
Bartscher Warmhaltegerät 650, B400, 1/1GN, TG | Typ: Tischgerät | Maße: 40 x 65 x 295 cm. Gewicht: 19,2 kg Warmhaltegerät 650, B400, 1/1GN, TG | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie ...