Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design 42491 Elektroplattenwärmer Schwarz, Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design 42491 Elektroplattenwärmer Schwarz, Edelstahl 1 Stück(e)
Gastroback Design 42491 Elektroplattenwärmer Schwarz, Edelstahl 1 Stück(e)
Gastroback Design 42491 Elektroplattenwärmer Schwarz, Edelstahl 1 Stück(e)
Gastroback Design 42491 Elektroplattenwärmer Schwarz, Edelstahl 1 Stück(e)
Gastroback Design 42491 Elektroplattenwärmer Schwarz, Edelstahl 1 Stück(e)
Gastroback Design 42491 Elektroplattenwärmer Schwarz, Edelstahl 1 Stück(e)
Gastroback Design 42491 Elektroplattenwärmer Schwarz, Edelstahl 1 Stück(e)
Gastroback Design 42491 Elektroplattenwärmer Schwarz, Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78806975
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42491
EAN/GTIN:
     4016432424914
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte gastroback
ZUM SERVIEREN UND WARMHALTEN VON SPEISEN, SOSSEN UND VIELES MEHR.. - Extra große Heizfläche (540 mm x 410 mm) - Temperatur stufenlos einstellbar bis 110°C - Satiniertes Thermo-Designglas, besonders widerstandsfähig, kratz– und schnittfest
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattenkapazität
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Heiztemperatur
110 °C
LED-Anzeigen
Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
4200 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.