| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-3340 Herst.-Nr.: 690100 EAN/GTIN: 4028574314589 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Warmhalteplatte für die GN 1/1 Top-Box Für alle Top-Boxen GN 1/1 geeignet und temperaturbeständig bis 120 °C. Kein Vorheizen erforderlich und 75° automatische Temperaturregelung bei 230 Volt Spannung, spritzwasserfest.
Weitere Informationen: | | Länge: | 48 cm | Breite: | 28 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0.70 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,87* | € 181,59* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,96* | € 184,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 213,59* | € 263,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|