Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK Speisenwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu WESTMARK Speisenwärmer Edelstahl
Logo zu WESTMARK Speisenwärmer Edelstahl
Logo zu WESTMARK Speisenwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3391-226655217
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     24852260
EAN/GTIN:
     4004094248566
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte
WESTMARK Speisenwärmer Edelstahl

ideal zum Warmhalten von Tellergerichten, Aufläufen, Beilagen etc. am Tisch
schlichtes, elegantes Design
inkl. zwei Teelichthaltern
einfaches Positionieren der Teelichter durch großzügige seitliche Öffnungen
platzsparend stapelbar
Handwäsche empfohlen
Rostfreier Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Höhe:
52 mm
EAN Stück:
4004094248566
Breite:
120 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.