| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-2112 Herst.-Nr.: 115115 EAN/GTIN: 4015613549095 |
| |
|
| | |
| Bartscher Warmhaltegerät 650, B400, 1/1GN, TG | Typ: Tischgerät | Maße: 40 x 65 x 295 cm. Gewicht: 19,2 kg Warmhaltegerät 650, B400, 1/1GN, TG | Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche. Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und hohe Reinigungsfreundlichkeit. Die Modulbauweise ist leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10. ; | Typ: Tischgerät • Frequenz: 50/60 Hz • Anschlusswert: 2 kW • Spannung: 230 V • Ein-/Ausschalter: Ja • Beckengröße, GN-Format: 1/1 GN • Material: CNS 18/10 • Serie: 650 | Maße: 40 x 65 x 295 cm. Gewicht: 19,2 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 65 cm | Breite: | 40 cm | Höhe: | 30 cm | Gewicht: | 19.20 kg | Volumen: | 0.22 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 814,19* | € 947,61* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 962,21* | € 1.101,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.128,32* | € 1.294,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.155,95* | € 1.321,60* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.177,66* | € 1.341,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|