Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba WP 1 Geschirrwärmer 270 W Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba WP 1 Geschirrwärmer 270 W Schwarz, Chrom
Steba WP 1 Geschirrwärmer 270 W Schwarz, Chrom
Steba WP 1 Geschirrwärmer 270 W Schwarz, Chrom
Steba WP 1 Geschirrwärmer 270 W Schwarz, Chrom
Steba WP 1 Geschirrwärmer 270 W Schwarz, Chrom
Steba WP 1 Geschirrwärmer 270 W Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69683013
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     50.01.00
EAN/GTIN:
     4011833300973
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte steba
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
4600 g
Leistungen
Einstellbare Temperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
3500 g
Energie
Stromversorgung
270 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Gehäusematerial
Chrom, Glas
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Power-LED
Ja
Griff(e)
Ja
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Anzeigelicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.