Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Warmhalteplatte, Extrem robust, Antik-Design, Halter für 2 Teelichter, Gusseisen, HBT: 8,5x30x13,5cm, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Warmhalteplatte, Extrem robust, Antik-Design, Halter für 2 Teelichter, Gusseisen, HBT: 8,5x30x13,5cm, Braun
Relaxdays Warmhalteplatte, Extrem robust, Antik-Design, Halter für 2 Teelichter, Gusseisen, HBT: 8,5x30x13,5cm, Braun
Relaxdays Warmhalteplatte, Extrem robust, Antik-Design, Halter für 2 Teelichter, Gusseisen, HBT: 8,5x30x13,5cm, Braun
Relaxdays Warmhalteplatte, Extrem robust, Antik-Design, Halter für 2 Teelichter, Gusseisen, HBT: 8,5x30x13,5cm, Braun
Relaxdays Warmhalteplatte, Extrem robust, Antik-Design, Halter für 2 Teelichter, Gusseisen, HBT: 8,5x30x13,5cm, Braun
Relaxdays Warmhalteplatte, Extrem robust, Antik-Design, Halter für 2 Teelichter, Gusseisen, HBT: 8,5x30x13,5cm, Braun
Relaxdays Warmhalteplatte, Extrem robust, Antik-Design, Halter für 2 Teelichter, Gusseisen, HBT: 8,5x30x13,5cm, Braun
Relaxdays Warmhalteplatte, Extrem robust, Antik-Design, Halter für 2 Teelichter, Gusseisen, HBT: 8,5x30x13,5cm, Braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022972_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022972_0
EAN/GTIN:
     4052025229726
Suchbegriffe:
Jumboteelichter
Teelicht
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Der Essenwärmer ist praktisch, wenn Sie köstliche Gerichte länger warm halten wollen, ohne extra den Weg zurück zum Herd anzutreten. Auch dem fragwürdigen Charme kalten Kaffees oder Tees müssen Sie sich dank der Warmhalteplatte nicht länger aussetzen. Unterhalb des Gitters befindet sich eine seitlich kippbare Halterung für 2 Teelichter. Das Stövchen aus Gusseisen ist extrem robust, kann aufgrund seines Antik-Designs aber auch in optischer Hinsicht voll überzeugen.

Warmhalteplatte im Detail

• Größe H x B x T: ca. 8,5 x 30 x 13,5 cm
• Größe Gitter B x T: ca. 23 x 13 cm
• Durchmesser je Teelichthalter: ca. 5 cm
• Material: Gusseisen
• Gewicht: ca. 1,3 kg

Speisenwärmer für Teelichter
• Mobil dank 2 Griffen
• Elegantes Antik-Design
• Für Getränke und leckere Speisen
• Tassen, Kannen oder Töpfe erwärmen
• Kippbarer Halter für 2 Teelichter

Lieferumfang
• 1 x Warmhalteplatte
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Wärmeplatte, warmhalteplatte, buffetwärmer, buffet-wärmer, buffet wärmer, essenwärmer, essen-wärmer, essen wärmer, heizplatte, heiz-platte, heiz platte, heizplatten, heiz-platten, heiz platten, kaffeewärmer, kaffee-wärmer, kaffee wärmer, rechaud, servierplatte, servier-platte, servier platte, servierplatten, servier-platten, servier platten, speisewärmer, speise-wärmer, speise wärmer, speisenwärmer, speisen-wärmer, speisen wärmer, stövchen, teewärmer, tee-wärmer, tee wärmer, warmhaltegitter, warmhalte-gitter, warmhalte gitter, warmhalte-platte, warmhalte platte, warmhalteplatten, warmhalte-platten, warmhalte platten, antik, braun, buffet, cast iron, design, designer, dunkelbraun, eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.