Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 59500 Piastra riscaldante Schwarz, Edelstahl 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona 59500 Piastra riscaldante Schwarz, Edelstahl 2 Stück(e)
Korona 59500 Piastra riscaldante Schwarz, Edelstahl 2 Stück(e)
Korona 59500 Piastra riscaldante Schwarz, Edelstahl 2 Stück(e)
Korona 59500 Piastra riscaldante Schwarz, Edelstahl 2 Stück(e)
Korona 59500 Piastra riscaldante Schwarz, Edelstahl 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87899653
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     59500
EAN/GTIN:
     4053035595009
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte
Mit einer Größe von 40 x 20 cm bietet diese Korona Warmhalteplatte genügend Platz, um Ihre Speisen oder Teller zu erwärmen oder warmzuhalten. Dabei brauchen Sie keine Angst davor zu haben, dass Ihre Gerichte anbrennen. Dank der kabellosen Nutzung können Sie das Gerät flexibel bis zu 60 Minuten ohne Kabel verwenden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattenkapazität
2 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
LED-Anzeigen
Leistung, Fertig
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2567 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
535 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
3048 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
85166090
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.