Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Warmhalteplatte 1 x GN 1/1 Modell ROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Warmhalteplatte 1 x GN 1/1 ROM, Ansicht vorne
SARO Warmhalteplatte 1 x GN 1/1 ROM, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-3076
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3076
EAN/GTIN:
     4017337059799
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte
- Edelstahlwarmhalteplatten im GN Maß
- made in Italy
- Abm.: B 330 x T 530 x H 60 mm
- Anschluss: 230V/50hz/0,4KW
Weitere Suchbegriffe: SARO Warmhalteplatte 1 x GN 1/1 ROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 157,26*
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 164,58*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.