Warmhalteset aus weißem Polypropylen, für Teller bis max. Ø 26 cm, ohne Griffloch, stapelbar, temperaturresistent von -20°C bis +120°C, recycelbar, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet Gesamthöhe...
Bartscher Warmhalteplatte WP230S-EB 1/1 |Gastronorm: 1/1 GN | Maße: 54,5 x 34 x 4,5 cm.Gewicht: 2,8 kg Warmhalteplatte WP230S-EB 1/1 | Ob als Auftisch- oder als Einbaugerät: Die Warmhalteplatte ist...
Chafing Dish GN 1/1 Gestell aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit zwei Brennbehältern und 65 mm tiefem Einsatz aus Edelstahl, mittelschwere Qualität Länge außen: 56 cm, Breite außen: 36 cm, Gesamth...
Deckelablage für Chafing Dish aus verchromtem Stahldraht, geeignet für u.a. für Chafing Dish 7062, 7085, 7092, 7096 und handelsübliche, zum Einhängen in den Chafing Dish-Rahmen Breite: 16 cm
Einbau Glaskeramik-Warmhalteplatte mit Strahlheizkörpern GN 2/1 Konstruktion aus Edelstahl Max. Betriebstemperatur 40 bis 120 °C Bedienblende mit ON/OFF-Schalter und Thermostat Ausschnittmaß: 765 x...
BLANCO COOK Warmhalteplatte, Warmhalteplatte mit thermisch getrenntem Warmhaltebereich, einsilikonierte Warmhaltefläche aus Edelstahl 18/10, Temperaturbereich: +55 °C bis +120 °C, Nutzfläche: 565 x...
Einbau Glaskeramik-Warmhalteplatte mit Strahlheizkörpern GN 3/1 Konstruktion aus Edelstahl Max. Betriebstemperatur 40 bis 120 °C Bedienblende mit ON/OFF-Schalter und Thermostat Ausschnittmaß: 1090 ...
Einbau Glaskeramik-Warmhalteplatte mit Strahlheizkörpern GN 4/1 Konstruktion aus Edelstahl Max. Betriebstemperatur 40 bis 120 °C Bedienblende mit ON/OFF-Schalter und Thermostat Ausschnittmaß: 1415 ...