Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo FOX5-F-USB Steckernetzteil AC/DC-Adapter 0.1W, 100V ac, 5V dc / 1.1A, EU-Netzstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1618171
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FW8005/EU/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1.1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = USB Typ A
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 0.1W
Betriebsdauer = 200h
Serie = FOX5-F-USB

Switch Mode USB Stromversorgungen. Bestätigung nach IEC 60950Ausgangsspannungstoleranz: +2 %/–2 % DC-Ausgang: USB-Buchse Typ A Strom: 1000 mA Familie: FOX5 Frequenz: 50/60 Hz Feuchtigkeit: 10 %–95 % Arbeitstemperatur: 0 °C–40 °C Eingangstoleranz: ±10 % Lagertemperatur: –40 °C–70 °C Wechselspannungseingang: EURO, US/JP Eingangsspannung: 100–240 V MTBF: 200.000 h gem. Mil217F (Basierend auf Berechnungen bei 120 V ac/60 Hz und 230 V ac/50 Hz, Umgebungstemperatur 25 °C und 100 % Last) (Die MTBF sind theoretisch ermittelte Werte, die keine Garantie für die Lebensdauer des Produktes oder des Elektrolyten darstellen) h Ausgangsspannung: 5 V Schutzklasse: II
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1.1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
USB Typ A
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
0.1W
Betriebsdauer:
200h
Serie:
FOX5-F-USB
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, usb ladegerät 1,1 a, ac ac netzgeräte, 1618171, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, FW8005EU05, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1236686
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.