| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-96807906 Herst.-Nr.: 795630 EAN/GTIN: 4010425956307 |
| |
|
| | |
| für alle iPhones und iPads mit Lightning-Buchse - Ausgangsleistung 2400mA Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom | 2400 mA | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Sonstige Funktionen | Stecker | Lightning | Design | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Kompatibilität | Apple iPhone 5 / 5C / 5S / SE / 6 / 6 Plus / 6S / 6S Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus / X / iPad Air |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb 2,4a, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |