Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB-C-Dual-Ladeset (12 W), Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C-Kabel, 1 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay USB-C-Dual-Ladeset (12 W), Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C-Kabel, 1 m, weiß
Goobay USB-C-Dual-Ladeset (12 W), Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C-Kabel, 1 m, weiß
Goobay USB-C-Dual-Ladeset (12 W), Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C-Kabel, 1 m, weiß
Goobay USB-C-Dual-Ladeset (12 W), Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C-Kabel, 1 m, weiß
Goobay USB-C-Dual-Ladeset (12 W), Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C-Kabel, 1 m, weiß
Goobay USB-C-Dual-Ladeset (12 W), Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C-Kabel, 1 m, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75781772
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44987
EAN/GTIN:
     4040849449871
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netzteil mit Ladekabel ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und lädt USB-Geräte schon in kürzester Zeit wieder auf. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Max. Leistung
12 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
2.4 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.07 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
80,6 %
Technische Details
Ausgangsspannung
5 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.3 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
14.8 mm
Gewicht
34 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb c 2 fach, ladegerät usb, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45296
ab € 7,00*
Zubehör
Goobay
61083
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.