Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB PD Netzteil, GaN Ladegerät, 3-Port, Dual USB-C + USB-A, 65W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-31506F
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31506F
EAN/GTIN:
     4043718313433
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Erleben Sie das leistungsstarke und kompakte 65W GaN-Ladegerät mit 2x USB-C Anschluss und 1x USB-A Anschluss - die perfekte Lösung für schnelles und effizientes Laden mehrerer Geräte gleichzeitig! Dank der GaN (Galliumnitrid) Technologie ist dieses Netzteil hocheffizient und ermöglicht eine bessere Leistung bei gleichzeitig kleinerer Bauform. Die Elektronen werden bis zu 1.000x effizienter geleitet als bei herkömmlichen Silizium-Halbleitern, was zu einer geringeren Wärmeentwicklung und weniger Energieverlust führt. Das 65W GaN-Ladegerät unterstützt außerdem Power Delivery 3.0 und Quickcharge 4+ und bietet verschiedene Ausgangsoptionen.


  • Eingangsspannung: AC 100-240V
  • Eingangswechselstromfrequenz: 50/60 Hz, 1,5 A
  • Ausgangsspannung: 3,3-20,0 V DC
  • Ausgangsstrom: max. 5,0 A
  • Ausgangsleistung: 65,0 W
  • Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 86,67 %
  • Effizienz bei geringer Last (10%): 76,64 %
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,27 W
  • USB-C1/C2 Ausgang: 3,3-11,0V / 3,0A oder 5,0V/3,0A oder 9,0V/3,0A oder 12,0V/3,0A oder 15,0V/3,0A oder 20,0V/3,25A (65,0W max)
  • USB-A Ausgang: 4,5V/5,0A oder 5,0V/4,5A oder 9,0V/3,0A oder 12,0V/2,5A oder 20,0V/1,5A (30,0W max)
  • USB-C1+USB-C2 Ausgang: 45,0W + 18,0W (63,0W max)
  • USB-C1+USB-A Ausgang: 45,0W + 18,0W (63,0W max)
  • USB-C2+USB-A Ausgang: 5,0V/3,0A (15,0W max)
  • USB-C1+USB-C2+USB-A Ausgang: 45,0W + 5,0V/3,0A
  • USB PD 3.0 kompatibel, Quickcharge 4+ und abwärtskompatibel
  • Abmessungen: 95,7x47,2x29,4mm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, inline usb ladegerät usb c, ladegerät usb, ladegerät usb c, Strom / Energie / Licht, USB Stromadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.