Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Ladegerät, 2 Port, 2,4A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Ladegerät, 2 Port, 2,4A, schwarz
USB-Ladegerät, 2 Port, 2,4A, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-2253-62S
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619550319
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
- USB Ladegerät 2,4 A (flache Bauform)
- Mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

Technische Daten:

- Max. Leistung: 12 W
- Eingang: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), Spannungsbereich: 100-240 V (AC)
- Ausgang: 2x USB 2.0-Buchse (Typ A), Spannung 5 V (DC), max. Stromstärke 2,4 A
- Material: ABS
- Betriebstemperatur ab: -20 °C bis 40 °C

Farbe: Schwarz
Länge: 71,5 mm
Breite: 37 mm
Höhe: 22,4 mm
Gewicht: 34 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.