| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-52723 Herst.-Nr.: 78-52723 EAN/GTIN: 840104219249 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 30-W | intelligent, sicher und langlebig Die Premium Schnelllade-Wandgeräte von OtterBox sind robust und langlebig. Premium Schnelllade-Wandgeräte von OtterBox bieten ein intelligentes, kompaktes Design, Sturzschutz, eine robuste Außenhülle und bis zu 3, 6-mal schnelleres Laden* für Ihre Geräte. Dank zwei USB-Ports können Sie zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Durchdacht gestaltet mit branchenführendem Know-how im Mobilbereich und bewährter, langlebiger Qualität – diese robusten Wandladegeräte sind nahtlos kompatibel mit allen OtterBox Mobile Power Solutions – für mehr Vertrauen, bessere Verbindungen und Zuverlässigkeit, egal, was der Tag auch bringt. Mit dem 360°-Design bleiben Sie immer mit den Menschen, Orten und Momenten in Verbindung, die Ihnen am wichtigsten sind. Als vertrauenswürdigste Marke** blickt OtterBox auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich mobile Ladegeräte zurück. MERKMALE - Anschlüsse für das Laden mehrerer Geräte: Dualport zum Laden mehrerer Geräte – Schnellade-USB-C- (18W) und USB-A-Anschluss (12W)
- Bis zu 3, 6-mal schnelleres Laden: Bis zu 3, 6-mal schnelleres Laden* über einen USB-C-Anschluss, damit Sie keinen wichtigen Moment mehr verpassen
- Sturzschutz: Intelligentes, kompaktes Design mit Sturzschutz und robuster Außenhülle, aber trotzdem kompakt genug für die kleinste Tasche
- Rigoros getestet: Rigoros getestet auf sicheres und intelligentes Laden
- Unterstützt die Schnellladetechnologie: Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
OtterBox Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 30-W | intelligent, sicher und langlebig Mit dem OtterBox Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 30-W intelligent, sicher und schnell alle mobilen Geräte aufladen. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, ladeadapter varta, powerbank 2x usb, Mobiltelefon Zubehör, Mobiltelefon, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Kabel, iPod Ladegerät, ipad zubehör netzteil, belkin ipad zubehör, ipod kabel usb |
| | |
| |