Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS KP 68 /D_ST Gerätedose (L x B x H) 71 x 73 x 45 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731309-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     KP 68 /D_ST
EAN/GTIN:
     8595568934918
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
KOPOS KP 68 /D_ST Gerätedose (L x B x H) 71 x 73 x 45 mm 1 St.

Gerätedose

Neuer Standard von Unterputzdosen
Brandklasse des Baustoffs A1 - F
Einlässe aus flexiblem Material

Die neuartige Unterputzdose bietet größeren Installationsraum dank der einzigartigen Form. Sie verfügt über Membraneingänge aus flexiblem Material mit verschiedenen Eingangsgrößen. Luftdichtheit ist auch bei durgezogenem Kabel oder Rohr gesichert. Die Dose ist für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet.

Ausstattung:
Flexible Membraneingänge
Unterschiedliche Eingangsgrößen
Geeignet für Niedrigenergie - und Passivhäuser
Brandklasse des Baustoffs A1 - F

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Weiß-Grau · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm

Lieferumfang:
Inkl. Edelstahlschrauben mit Doppelgewinde.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 73 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Weiß-Grau
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
KOPOS
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Gerätedose
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, KOPOS, KP 68 /D_ST, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
89
1
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,95*
3
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 2,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.