Gerätedose 2p+E, Typ=STAKEI 200, Alternative (Alias)=932047106, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=16 A, Reihen=...
Metall Klappdeckel fur Installationsdose R02 Silber.Metall Klappdeckel fur Bodensteckdose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Montageset, mit Teppichschutzrahmen, in unterschiedlich...
10er Pack KAISER Geräte-Verbindungsdose Styro55 zum nachträglichen Einsatz in gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbund-Systemen, Verbindungsdose Ø68mm, Tiefe 60mm mit 2 Geräteschrauben, 2 ...
Gerätedose 3p+E, Typ=STAKEI 3 N, Alternative (Alias)=932142106, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=16 A, Reihen=...
Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedin...