Das Notebook-Netzteil von Conceptronic bietet eine sichere, zuverlässige und komfortable zweite Stromversorgungslösung für Heim und Büro sowie eine vielseitige Option auf Reisen. Das Gerät eignet s...
Batterieladegerät Green Cell ACAGM06 Es ist ein kompaktes und automatisches Ladegerät, das Batterien verschiedener Typen von 6 V und 12 V versorgt: Gel, MF, EFB, AGM und LiFePO₄. Mit deiner Hilfe k...
Aufladen und wieder verwenden Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Speziell für Lithium-Batterien muss der Verbraucher tief in di...
Das kompakte 20-W-Ladegerät mit USB-Stromversorgung ermöglicht das Schnellladen von USB-PD-Geräten. Unterstützt mit dem im Set enthaltenen USB-C auf Lightning-Kabel schnelles Laden von iPhone 8 ode...
Der USB Adapter für die Steckdose macht das Aufladen für Ihre USB Geräte wie Smartphone oder Tablet zum Kinderspiel: Einfach einstecken, das gewünschte Gerät direkt oder mit einem USB-Kabel anschli...
Das Universelle: ein Ladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V) Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie für kurze Ladezeiten durch Kühlung des Akkupacks beim Ladevorgang...
Finde schneller Anschluss mit mehr Flexibilität Genieße die Flexibilität der neuesten, Power Delivery unterstützenden USB Type-C Anschlüsse. Wechsle die Kabeltypen, um verschiedene Mobilgeräte aufz...
Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 3 USB-Ports und einer Leistung von 15 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre A...
Schnell und mobil - für kurze Ladezeiten und häufigen Gebrauch. - Intelligent und bedienungssicher - aufgrund zuverlässiger Ladekontrolle. - Ergonomisch und lebendig - in Optik und Design.
Mit diesem Universal-Ladeadapter nutzen Sie die Bordspannungssteckdose ("Zigarettenanzünder", 12-24 V) Ihres Fahrzeuges zur Bereitstellung von zwei USB-Ladeanschlüssen - jeweils einer im Typ-A- und...
Universal Ladegerät passend für Bosch Werkzeugakkus (kein Original Bosch) auch passend als Ersatzladegrät für Bosch Akkuladegerät Al 60 Dv 1419 7,2v - 14,4v passend für Bosch NiMH Akku-Packs von 7,...