Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 ACUSBC20WPD-BDL-1E Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 ACUSBC20WPD-BDL-1E Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
V7 ACUSBC20WPD-BDL-1E Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
V7 ACUSBC20WPD-BDL-1E Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
V7 ACUSBC20WPD-BDL-1E Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
V7 ACUSBC20WPD-BDL-1E Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
V7 ACUSBC20WPD-BDL-1E Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     C2033-ACUSBC20WPD-BDL-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     ACUSBC20WPD-BDL-1E
EAN/GTIN:
     662919111897
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das kompakte 20-W-Ladegerät mit USB-Stromversorgung ermöglicht das Schnellladen von USB-PD-Geräten. Unterstützt mit dem im Set enthaltenen USB-C auf Lightning-Kabel schnelles Laden von iPhone 8 oder höher (0 % bis 50 % in 30 Minuten) sowie das Laden anderer Smartphones / Tablets in maximaler Geschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Maximale Ausgangsspannung:
12 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Netzteilstärke:
20 W
Ausgangsstrom (5V):
3 A
Ausgangsstrom (9V):
2.2 A
Ausgangsstrom (12V):
1.67 A
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Mitgelieferte Kabel:
USB Type-C to Lightning
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
266 g
Breite:
76.2 mm
Tiefe:
34.9 mm
Höhe:
38.1 mm
Gewicht:
198.5 g
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
1 m
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Kompatibilität:
iPhone, iPad
Zertifizierung:
Apple MFI,CE,FCC,RoHS
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c 20w, universalladegerät, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.